詳細表示

このページのURL:

品番 : EA684RB-107

品名 : 5/8" ラチェット片目片口スパナ

仕様

メーカー SATA 型番 46677
サイズ 5/8” 全長 208mm
材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
ラチェット機構
左右切替式
追加説明
カタログ価格

1,360 (税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/12/04 23:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0417ページ
バリエーション一覧
EA684RB-105 1/2" ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-106 9/16" ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-107 5/8" ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-108 11/16" ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-109 3/4" ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-110 13/16" ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-111 7/8" ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-112 15/16" ラチェット片目片口スパナ
EA684RB-113 1" ラチェット片目片口スパナ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top