品番 : EA684RB-110
品名 : 13/16" ラチェット片目片口スパナ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 46680 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 13/16” | 全長 | 291mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| ラチェット機構 | |||
| 左右切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/08/03 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0411ページ | ||||
