品番 : EA684RB-109
品名 : 3/4" ラチェット片目片口スパナ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 46679 |
---|---|---|---|
サイズ | 3/4” | 全長 | 248mm |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
ラチェット機構 | |||
左右切替式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2025/10/14 20:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0417ページ |