品番 : EA684RD-11
品名 : 11mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
片手でロック切替作業ができます
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 46804 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 11 | 厚み(mm) | 6.6×7.7 |
全長(mm) | 183 | 重量(g) | 80 |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
メガネ部は180度の首振りと13ヶ所の角度で固定する事ができます。 | |||
口に強度がありしっかりと締め付けができる | |||
片手でロック切替作業ができる |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/10/14 20:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0417ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)