詳細表示

このページのURL:

品番 : EA684RD-21

品名 : 21mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)

片手でロック切替作業ができます

仕様

メーカー SATA 型番 46814
サイズ(mm) 21 厚み(mm) 10.8×13
全長(mm) 316 重量(g) 450
材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
メガネ部は180度の首振りと13ヶ所の角度で固定する事ができます。
口に強度がありしっかりと締め付けができる
片手でロック切替作業ができる
追加説明
カタログ価格

5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/20 09:41現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0411ページ
バリエーション一覧
EA684RD-8 8mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
EA684RD-9 9mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
EA684RD-10 10mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
EA684RD-11 11mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
EA684RD-12 12mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
EA684RD-13 13mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
EA684RD-14 14mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
EA684RD-17 17mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
EA684RD-19 19mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
EA684RD-20 20mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
EA684RD-21 21mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
EA684RD-22 22mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top