品番 : EA684RD-13
品名 : 13mm ラチェット片目片口スパナ(首振型/ロック付)
片手でロック切替作業ができます
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 46806 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 13 | 厚み(mm) | 7×8.6 |
| 全長(mm) | 207 | 重量(g) | 109 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| メガネ部は180度の首振りと13ヶ所の角度で固定する事ができます。 | |||
| 口に強度がありしっかりと締め付けができる | |||
| 片手でロック切替作業ができる | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/02/15 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0411ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
