品番 : EA687BX-14
品名 : 3/8"DRxE14 [E-TORX]ソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 12709 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | サイズ | E14 |
| 外径 | 18.3mm | 全長 | 28.5mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/10/06 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0414ページ | ||||
メイン画像
拡大
