品番 : EA687BX-5
品名 : 3/8"DRxE 5 [E-TORX]ソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 12702 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | サイズ | E5 |
外径 | 8.0mm | 全長 | 26.0mm |
材質 | クロムバナジウム鋼 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 150 (2025/08/03 09:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0421ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)