詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687BX-4

品名 : 3/8"DRxE 4 [E-TORX]ソケット

仕様

メーカー SATA 型番 12701
差込角 3/8” サイズ E4
外径 7.0mm 全長 26.0mm
材質 クロムバナジウム鋼
追加説明
カタログ価格

230 (税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 168

(2026/06/10 18:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0414ページ
バリエーション一覧
EA687BX-4 3/8"DRxE 4 [E-TORX]ソケット
EA687BX-5 3/8"DRxE 5 [E-TORX]ソケット
EA687BX-6 3/8"DRxE 6 [E-TORX]ソケット
EA687BX-7 3/8"DRxE 7 [E-TORX]ソケット
EA687BX-8 3/8"DRxE 8 [E-TORX]ソケット
EA687BX-10 3/8"DRxE10 [E-TORX]ソケット
EA687BX-11 3/8"DRxE11 [E-TORX]ソケット
EA687BX-12 3/8"DRxE12 [E-TORX]ソケット
EA687BX-14 3/8"DRxE14 [E-TORX]ソケット
EA687BX-16 3/8"DRxE16 [E-TORX]ソケット
EA687BX-18 3/8"DRxE18 [E-TORX]ソケット
EA687BX-20 3/8"DRxE20 [E-TORX]ソケット
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top