品番 : EA687CS-2
品名 : 1/2"DR/8-24mm ソケットセット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 12点 | 対辺 | 8・10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・24mm |
| 全長 | 対辺 8・10・11・12・13・14・17・19・20・21:37.8mm 対辺 22・24mm:40mm |
差込角 | 1/2”(12.7mm) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0416ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。
