品番 : EA687CS-24
品名 : 1/2"DRx24mm ソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 13315 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 24mm |
外径 | 31.9mm | 全長 | 40.0mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
420 円(税抜)/ 462 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 49 (2025/10/18 14:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0422ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)