品番 : EA687CS-8
品名 : 1/2"DRx 8mm ソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 13319 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 8mm |
外径 | 13.3mm | 全長 | 37.8mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 56 (2024/06/02 13:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0431ページ |