品番 : EA687CS-22
品名 : 1/2"DRx22mm ソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 13313 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 22mm |
| 外径 | 29.9mm | 全長 | 40.0mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/07/10 20:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0416ページ | ||||
メイン画像
拡大
