品番 : EA687CS-9
品名 : 1/2"DRx 9mm ソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 13320 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 9mm |
| 外径 | 14.3mm | 全長 | 37.8mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/07/10 20:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
メイン画像
拡大
