品番 : EA687CT-212
品名 : 1/2"DRx12mm ディープソケット(12角)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 13812 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 12 | 外径(mm) | 17.8mm |
| 全長(mm) | 77 | 差込角 | 1/2” |
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/02 20:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0416ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA687CT-217です。
