詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687CT-216

品名 : 1/2"DRx16mm ディープソケット(12角)

仕様

メーカー SATA 型番 13816
サイズ(mm) 16 外径(mm) 22mm
全長(mm) 77 差込角 1/2”
12ポイント
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0416ページ
バリエーション一覧
EA687CT-210 1/2"DRx10mm ディープソケット(12角)
EA687CT-212 1/2"DRx12mm ディープソケット(12角)
EA687CT-213 1/2"DRx13mm ディープソケット(12角)
EA687CT-214 1/2"DRx14mm ディープソケット(12角)
EA687CT-216 1/2"DRx16mm ディープソケット(12角)
EA687CT-217 1/2"DRx17mm ディープソケット(12角)
EA687CT-218 1/2"DRx18mm ディープソケット(12角)
EA687CT-219 1/2"DRx19mm ディープソケット(12角)
ウェブカタログ画像
※画像はEA687CT-217です。
  • ※画像はEA687CT-217です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top