品番 : EA687CT-218
品名 : 1/2"DRx18mm ディープソケット(12角)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 13818 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 18 | 外径(mm) | 24.8mm |
| 全長(mm) | 77 | 差込角 | 1/2” |
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0416ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA687CT-217です。
