品番 : EA687ES-109
品名 : 3/4"DRx1・1/4 " ソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 16509 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 1-1/4” |
外径 | 44.0mm | 全長 | 56mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/08/20 03:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0423ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)