品番 : EA687ES-118
品名 : 3/4"DRx1・13/16" ソケット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 16517 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 1-13/16” |
外径 | 60.0mm | 全長 | 66mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/06/22 16:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0423ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)