品番 : EA687ES-120
品名 : 3/4"DR x 2 " ソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 16519 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 2” |
| 外径 | 64.0mm | 全長 | 70mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0417ページ | ||||
メイン画像
拡大
