品番 : EA687HA-102
品名 : 1/2"DRx 1/ 2" インパクトソケット(インチ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 33102 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | サイズ(インチ) | 1/2 |
外径 | 20.mm5 | 全長 | 38mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 13:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0482ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)