品番 : EA687HA-104
品名 : 1/2"DRx 5/ 8" インパクトソケット(インチ)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 33104 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | サイズ(インチ) | 5/8 |
| 外径 | 24.8mm | 全長 | 38mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 11:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0473ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA687HA-102です。
