詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687HA-105

品名 : 1/2"DRx11/16" インパクトソケット(インチ)

仕様

メーカー SATA 型番 33105
差込角 1/2” サイズ(インチ) 11/16
外径 25.8mm 全長 38mm
追加説明
カタログ価格

240 (税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/10/19 13:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0482ページ
バリエーション一覧
EA687HA-101 1/2"DRx 7/16" インパクトソケット(インチ)
EA687HA-102 1/2"DRx 1/ 2" インパクトソケット(インチ)
EA687HA-104 1/2"DRx 5/ 8" インパクトソケット(インチ)
EA687HA-105 1/2"DRx11/16" インパクトソケット(インチ)
EA687HA-106 1/2"DRx 3/ 4" インパクトソケット(インチ)
EA687HA-107 1/2"DRx13/16" インパクトソケット(インチ)
EA687HA-108 1/2"DRx 7/ 8" インパクトソケット(インチ)
EA687HA-109 1/2"DRx15/16" インパクトソケット(インチ)
ウェブカタログ画像
画像はEA687HA-102です。
  • 画像はEA687HA-102です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top