詳細表示

このページのURL:

品番 : EA6B

品名 : フレアー配管工具セット

仕様

ケースサイズ 240×150×95mm ケース材質 スチール製
重量 2.7kg
<セット内容>
フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4” チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)
リーマー 1/8”~1”
なまし銅管用
チューブカッターにスペア替刃1枚付
銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に
追加説明
カタログ価格

24,000 (税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 05:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0010ページ

代替品

EA6C
  • 品番

    EA6C

  • コメント

    変更点:リーマー変更

ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top