詳細表示

このページのURL:

品番 : EA200

品名 : 3/16"-3/4" フレアーリングツール

仕様

適合銅管外径 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4” サイズ 190×90×130(H)mm
重量 1.42kg
新冷媒対応
なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応
偏芯コーン付
45°用
●フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。またフ
レアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。
追加説明
カタログ価格

16,400 (税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 69

(2025/11/14 07:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0013ページ

代替品

EA200A
  • 品番

    EA200A

  • コメント

    軽量型/3WAY(電ドル/ラチェハン/手動)

バリエーション一覧
EA200 3/16"-3/4" フレアーリングツール
EA200M 4-16mm フレアーリングツール(ミリサイズ)
EA200S 1/4"-1/2" フレアーリングツール(ショートバー付)
ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称
  • フレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top