品番 : EA707NC-401
品名 : φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黒)
仕様
全長 | 250mm | 色 | 黒 |
---|---|---|---|
プラグ材質 | ニッケル | プラグ径 | φ4mm |
定格電圧 | 600V (CATII) | 定格電流 | 32A |
ケーブル材質 | PVC | リード線 | 2.5m㎡ |
重量(g) | 38 | ||
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付) | |||
フレキシブルなPVCとシリコン被覆のケーブルから成ります。 | |||
セーフティソケットが装備されていない電子機器への接続に最適です。 | |||
ケーブルの両端に、接触事故防止用の保護カラーと格納式スリーブを装備したスタック接続可能なφ4mmのMULTILAMプラグ付。 | |||
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/09/22 11:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0798ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)