品番 : EA707NC-403
品名 : φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/青)
仕様
| 全長 | 250mm | 色 | 青 |
|---|---|---|---|
| プラグ径 | φ4mm | 定格電圧 | 600V (CATII) |
| 定格電流 | 32A | 重量(g) | 38 |
| リード線 | 2.5m㎡ | プラグ材質 | ニッケル |
| ケーブル材質 | PVC | ||
| 柔軟性に優れ、特にセーフティソケットを装備していない電気機器の接続に適しています。 | |||
| 両端にスタッキング可能なφ4mmMULTILAMプラグ。 | |||
| 接触保護用の収納式スリーブ付 | |||
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。 | |||
| MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/29 13:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0786ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
