品番 : EA707NC-404
品名 : φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黄)
仕様
全長 | 250mm | 色 | 黄 |
---|---|---|---|
プラグ径 | φ4mm | 定格電圧 | 600V (CATII) |
定格電流 | 32A | 重量(g) | 38 |
リード線 | 2.5m㎡ | プラグ材質 | ニッケル |
ケーブル材質 | PVC | ||
柔軟性に優れ、特にセーフティソケットを装備していない電気機器の接続に適しています。 | |||
両端にスタッキング可能なφ4mmMULTILAMプラグ。 | |||
接触保護用の収納式スリーブ付 | |||
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。 | |||
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/09/22 11:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0798ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)