品番 : EA707NC-461
品名 : φ4mmx 250mm テストリード(スタック接続/黒)
仕様
| 全長 | 250mm | 色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| プラグ材質 | ニッケル | プラグ径 | φ4mm |
| 定格電圧 | AC30V、DC60V | 定格電流 | 32A |
| ケーブル材質 | PVC | ||
| フレキシブルなケーブルの両端にスタック接続可能なφ4mmのMULTILAMプラグ付きテストリード。 | |||
| MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付) | |||
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/29 14:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0786ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
