品番 : EA707NC-473
品名 : φ4mmx 500mm テストリード(スタック接続/青)
仕様
全長 | 500mm | 色 | 青 |
---|---|---|---|
プラグ径 | φ4mm | 定格電圧 | AC30V、DC60V |
定格電流 | 32A | 材質 | PVC |
フレキシブルなケーブルの両端にスタック接続可能なφ4mmのMULTILAMプラグ付きテストリード。 | |||
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。 | |||
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/09/22 10:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0798ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)