詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707NC-493

品名 : φ4mmx1000mm テストリード(スタック接続/青)

仕様

全長 1,000mm
プラグ径 φ4mm 定格電圧 AC30V、DC60V
定格電流 32A 材質 PVC 
フレキシブルなケーブルの両端にスタック接続可能なφ4mmのMULTILAMプラグ付きテストリード。
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2025/09/22 10:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0798ページ
バリエーション一覧
EA707NC-461 φ4mmx 250mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-462 φ4mmx 250mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-463 φ4mmx 250mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-464 φ4mmx 250mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-465 φ4mmx 250mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-471 φ4mmx 500mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-472 φ4mmx 500mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-473 φ4mmx 500mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-474 φ4mmx 500mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-475 φ4mmx 500mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-481 φ4mmx 750mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-482 φ4mmx 750mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-483 φ4mmx 750mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-484 φ4mmx 750mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-485 φ4mmx 750mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-491 φ4mmx1000mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-492 φ4mmx1000mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-493 φ4mmx1000mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-494 φ4mmx1000mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-495 φ4mmx1000mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-501 φ4mmx1500mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-502 φ4mmx1500mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-503 φ4mmx1500mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-504 φ4mmx1500mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-505 φ4mmx1500mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-511 φ4mmx2000mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-512 φ4mmx2000mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-513 φ4mmx2000mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-514 φ4mmx2000mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-515 φ4mmx2000mm テストリード(スタック接続/緑)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • L:1,000mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top