品番 : EA707NC-581
品名 : φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黒)
仕様
全長 | 250mm | 色 | 黒 |
---|---|---|---|
プラグ材質 | 金 | プラグ径 | φ4mm |
定格電圧 | 1,000V(CATⅢ) 600V(CATⅡ) |
定格電流 | 32A |
ケーブル材質 | PVC | ||
フレキシブルなケーブルの両端に絶縁スリーブが付いたスタック接続可能なφ4mmのMULTILAMプラグ付きテストリード。 | |||
金(Au)は接触抵抗が低いことに利点があり、主に研究開発用途に需要があります。 | |||
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付) | |||
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/09/22 11:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0798ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)