品番 : EA707NC-612
品名 : φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/赤)
仕様
| 全長 | 1,000mm | 色 | 赤 |
|---|---|---|---|
| プラグ径 | φ4mm | 定格電圧 | 1,000V(CATⅢ) 600V(CATⅡ) |
| 定格電流 | 32A | プラグ材質 | 金 |
| ケーブル材質 | PVC | ||
| フレキシブルなケーブルの両端に絶縁スリーブが付いたスタック接続可能なφ4mmのMULTILAMプラグ付きテストリード。 | |||
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。 | |||
| MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付) | |||
| 金(Au)は接触抵抗が低いことに利点があり、主に研究開発用途に需要があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/07 17:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0786ページ | ||||
