詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707NC-593

品名 : φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/青)

仕様

全長 500mm
プラグ径 φ4mm 定格電圧 1,000V(CATⅢ)
600V(CATⅡ)
定格電流 32A プラグ材質
ケーブル材質 PVC
フレキシブルなケーブルの両端に絶縁スリーブが付いたスタック接続可能なφ4mmのMULTILAMプラグ付きテストリード。
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
金(Au)は接触抵抗が低いことに利点があり、主に研究開発用途に需要があります。
追加説明
カタログ価格

1,740 (税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/09/22 11:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0798ページ
バリエーション一覧
EA707NC-581 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-582 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-583 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-584 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-585 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-591 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-592 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-593 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-594 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-595 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-601 φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-602 φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-603 φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-604 φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-605 φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-611 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-612 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-613 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-614 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-615 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-621 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-622 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-623 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-624 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-625 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-631 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-632 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-633 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-634 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-635 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/緑)
ウェブカタログ画像
  • L:500mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top