品番 : EA708AE-2
品名 : クランプメーター(デジタル)
カタログ訂正
24/01/24 直流・交流電圧の訂正。誤:600m/6/60/600V、正:6/60/600V(9025 No.55)
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05907703(testo770-3) |
---|---|---|---|
仕様 | 本体 | 機能 | 導通、ダイオード、突入電流測定、ホールド、 最大・最小・平均値表示、μA測定、 電力測定、Bluetooth通信 |
クランプ内径 | 32mm | 電源 | 単4電池×3本(付属) |
サイズ | 96(W)×43(D)×249(H)mm | 重量 | 378g(バッテリ含む) |
直流・交流電圧 | 6/60/600V | 直流・交流電流 | 600μ/600A |
抵抗 | 60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ | 静電容量 | 6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF |
表示値 | 6000カウント | 動作環境 | -10~+50℃、80%以下(結露しないこと) |
保護等級 | IP40 | ||
テストリード付 | |||
垂直に開くスライド式ジョーでクランプしやすい。 | |||
真の実効値測定可能 | |||
電線や導線などの電流を非接触で測定します。 | |||
ジョーが垂直にスライドして開くので、配線が込み入った場所でも簡単かつ安全にケーブルをクランプすることができます。 | |||
起動時の突入電流や、テストリードを使ってμA測定も可能です。 | |||
テストリードとクランプを使って電力測定が可能で、さらにBluetoothでtesto Smart(専用アプリ)に接続することができます。 アプリを使い、スマートフォン・タブレットに測定値のグラフ表示や、レポート作成が可能です。 |
|||
ディスプレイはクリアで見やすい2ライン表示です。 | |||
AC/DC自動切換 | |||
バックライト付 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/07 01:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0806ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA708AE-1 クランプメーター(デジタル) |
EA708AE-2 クランプメーター(デジタル) |
EA708AE-11 [EA708AE-1,2用] キャリングケース |