品番 : EA709BB-1
品名 : アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | IR4041-11 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧(DCV) | 50/125/250/500V | 定格抵抗 | 100MΩ |
| 測定範囲(精度) | 第1有効測定範囲:0.1MΩ~50MΩ(表示値の±5%)、 第2有効測定範囲:0.01MΩ~0.1MΩ未満(表示値の±10%) |
第1有効測定範囲 | 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ |
| 交流電圧 | 0~600V | 交流電圧精度 | 最大表示値の±5% |
| 電源 | 単3電池×4本(付属) | サイズ | 159(W)×40(D)×92(H)mm |
| 重量 | 420g | 過負荷保護 | AC 600 V (10s) |
| 交流電圧測定 | 0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の ±5 % 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示 |
機能 | 光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告, 放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能 |
| 連続使用時間 | 20時間 (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) | 測定可能回数 | 1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) |
| 適合規格 | JIS C1302: 2018 | 防水性能 | IP40 |
| 付属品 | ・スイッチ付リード×1 ・携帯用ケース×1 ・取扱説明書 ×1 |
||
| 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ | |||
| 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード | |||
| 確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール | |||
| より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き | |||
| 頑丈設計で壊れにくい | |||
| 薄暗い現場で読取りやすい、白色LED照明 | |||
| 電池の消耗状態が常に分かる | |||
| 操作性抜群の測定スイッチ | |||
| リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作 | |||
| 安全に配慮したファンクションロータリースイッチ | |||
| JIS認証 | |||
| 電気自動車の絶縁抵抗測定 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,200 円(税抜)/ 49,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 07:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0789ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA709BB-1 アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) |
| EA709BB-2 アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) |

