詳細表示

このページのURL:

品番 : EA709BB-2

品名 : アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

仕様

メーカー 日置電機(HIOKI) 型番 IR4042-11
定格電圧(DCV) 125/250/500/1000V 定格抵抗 100MΩ(500Vまで)/2000MΩ(1000V)
測定範囲(精度) 第1有効測定範囲:0.1MΩ~50MΩ/2MΩ~1000MΩ(表示値の±5%)、
第2有効測定範囲:1MΩ~2MΩ未満(表示値の±10%)
第1有効測定範囲 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ / 表示値の±5% 2MΩ~1000MΩ
交流電圧 0~600V 交流電圧精度 最大表示値の±5%
電源 単3電池×4本(付属) サイズ 159(W)×40(D)×92(H)mm
重量 420g 過負荷保護 AC 660 V (10s)
交流電圧測定 0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の ±5 %
入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示
機能 光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告,
放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能
連続使用時間 20時間 (500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 測定可能回数 1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
適合規格 JIS C1302: 2018 防水性能 IP40
付属品 ・スイッチ付リード×1
・携帯用ケース×1
・取扱説明書×1
堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
頑丈設計で壊れにくい
薄暗い現場で読取りやすい、白色LED照明
電池の消耗状態が常に分かる
操作性抜群の測定スイッチ
リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作
安全に配慮したファンクションロータリースイッチ
JIS認証
太陽電池パネル、電気自動車の絶縁抵抗測定
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

45,200 円(税抜)/ 49,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 07:38現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0789ページ

代替品

EA709B-2A
  • 品番

    EA709B-2A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA709BB-1 アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)
EA709BB-2 アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)
ウェブカタログ画像
  • ※EA709BB-1の画像です。

資料

形状画像
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top