詳細表示

このページのURL:

品番 : EA709BC-1

品名 : アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日置電機(HIOKI) 型番 IR4030-11
交流電圧 0~150V 定格測定電圧 25/50/125V
定格抵抗 20MΩ 精度 フルスケールの±5%
電源 単3電池×4本(付属) サイズ 152(W)×40(D)×92(H)mm
重量 420g(電池含む, テストリード含まず) 絶縁抵抗 25V-20MΩ、50V-20MΩ、125V-20MΩ
(確度:指示値の±5%)
第1有効測定範囲 表示値の±5% 0.02MΩ~10MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護 AC150V(絶縁抵抗レンジは10s)
交流電圧測定 0~150 V (50~60 Hz), 最大表示値の ±5 %
入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示
連続使用時間 20時間 (125Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
測定可能回数 1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 機能 電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止
適合規格 JIS C1302: 2018 防水性能 IP40
有効最大表示値 20MΩ 付属品 ・スイッチ付リードセット×1
・携帯用ケース×1
・取扱説明書×1
確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
携帯ケース付
LED照明メーター、スイッチ付きテストリードで暗所の作業効率アップ。
コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
薄暗い現場で読取りやすい、白色LED照明
電池の消耗状態が常に分かる
操作性抜群の測定スイッチ
リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作
安全に配慮したファンクションロータリースイッチ
JIS認証
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

43,000 円(税抜)/ 47,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 08:18現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0789ページ

代替品

EA709B-2A
  • 品番

    EA709B-2A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA709BC-1 アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)
EA709BC-3 アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)
EA709BC-4 アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top