品番 : EA709BC-4
品名 : アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | IR4033-11 |
|---|---|---|---|
| 交流電圧 | 0~600V | 定格測定電圧 | 250/500/1000V |
| 定格抵抗 | 100M/2000MΩ | 第1有効測定範囲 | 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ / 表示値の±5% 0.1MΩ~50MΩ / 表示値の±5% 2MΩ~1000MΩ |
| 精度 | フルスケールの±5% | 機能 | 電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止、バックライト |
| 電源 | 単3電池×4本(付属) | サイズ | 152(W)×40(D)×92(H)mm |
| 重量 | 420g | 過負荷保護 | AC660V(10s) |
| 交流電圧測定 | 0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の ±5 % 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示 |
連続使用時間 | 20時間(500 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) |
| 測定可能範囲 | 1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) | 適合規格 | JIS C1302: 2018 |
| 防水性能 | IP40 | 付属品 | ・スイッチ付リードセット×1 ・携帯用ケース×1 ・取扱説明書 ×1 |
| LED照明メーター、スイッチ付テストリードで暗所の作業効率アップ。 | |||
| コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。 | |||
| 確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール | |||
| より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き | |||
| 薄暗い現場で読取りやすい、白色LED照明 | |||
| 電池の消耗状態が常に分かる | |||
| 操作性抜群の測定スイッチ | |||
| リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作 | |||
| 安全に配慮したファンクションロータリースイッチ | |||
| JIS認証 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,000 円(税抜)/ 47,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 08:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0789ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA709BC-1 アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) |
| EA709BC-3 アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) |
| EA709BC-4 アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) |

