詳細表示

このページのURL:

品番 : EA712AH-2

品名 : デジタル照度計

仕様

メーカー 日置電機(HIOKI) 型番 FT3425
仕様 Bluetooth機能付 階級 JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級
受光素子 シリコンフォトダイオード 測定範囲 20.00/200.0/2000/20000/200000Lux
分解能 0.01/0.1/1/10/100Lux 測定精度 ±2%rdg(3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍)
電源 単3電池×2本(付属)
USBバスパワーDC5V
最大定格電力 500mVA
連続使用時間 300時間 (LR6使用, BluetoothR OFF)
80時間 (LR6使用, BluetoothR ON)
サイズ 78(W)×39(D)×170(H)mm
重量 320g(電池含む) 測定レンジ切替 オート/マニュアル
確度保証温度範囲 21 ℃~27 ℃, 75% rh以下 (結露しないこと) 応答時間 オートレンジ: 5秒以内
マニュアルレンジ: 2秒以内
D/A出力 出力レベル: 2 V /レンジf.s. (レンジf.s.を超えた場合は2.5 V出力)
出力確度: ±1% rdg. ±5 mV (表示カウントに対して)
インターフェース USB 2.0 (FT3424, FT3425), BluetoothR 4.0LE
機能 タイマホールド,メモリ(最大99個),ホールド,オートパワーオフ,ブザー音,バックライト,ゼロアジャスト 付属品 取扱説明書 ×1, センサキャップ (ストラップ付) ×1, 携帯用ケース (ソフトケース) ×1, ストラップ (本体用) ×1, USBケーブル (0.9 m) ×1, CD-R (USBドライバ, 専用PCアプリケーションソフトウェア, 通信仕様書) ×1, 電波使用上の注意×1
無線認証 日本, アメリカ, カナダ, オーストリア, ベルギー, ボスニア・ヘルツェゴビナ, ブルガリア, クロアチア, キプロス, チェコ, デンマーク, エストニア, フィンランド, フランス, ドイツ, ギリシア, ハンガリー, アイスランド, アイルランド, イタリア, ラトビア, リヒテンシュタイン, リトアニア, ルクセンブルク, マルタ, オランダ, ノルウェー, ポーランド, ポルトガル, ルーマニア, スロバキア, スロベニア, スペイン, スウェーデン, スイス, トルコ, イギリス, タイ, シンガポール, 韓国, オーストラリア, ニュージーランド, チリ, メキシコ 無線規制対象外 ベトナム, 香港, マカオ, ミャンマー, ロシア, コロンビア, パキスタン, ペルー, ジョージア, ケニア
防水性能 IP40 準拠規格 JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級, DIN 5032-7: 1985 class B
LED/OLED照明の測定に対応
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)、PC転送で作業効率向上
Bluetooth無線技術搭載。測定データをスマートフォンやタブレットに送信できます。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200,000lx)まで広くカバー
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

89,200 円(税抜)/ 98,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0791ページ
バリエーション一覧
EA712AH-1A デジタル照度計
EA712AH-2 デジタル照度計
EA712AH-11 デジタル照度計(検定付き)
EA712AH-12 デジタル照度計(検定付き)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

使用方法説明
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top