品番 : EA712AH-1A
品名 : デジタル照度計
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | FT3424 |
|---|---|---|---|
| 階級 | JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級 | 受光素子 | シリコンフォトダイオード |
| 測定範囲 | 20.00/200.0/2,000/20,000/200,000lx | 分解能 | 0.01/0.1/1/10/100lx |
| 測定精度 | ±2%rdg(3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍) | 最大定格電力 | 500mVA |
| 電源 | 単3電池×2本(付属) USBバスパワーDC 5V |
連続使用時間 | 300時間 |
| 機能 | タイマホールド、メモリ、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト | 測定レンジ切替 | オート/マニュアル |
| 確度保証温湿度範囲 | 21 ℃~27 ℃, 75% rh以下 | 応答時間 | オートレンジ:5秒以内 マニュアルレンジ:2秒以内 |
| D/A出力 | 出力レベル: 2 V /レンジf.s. (レンジf.s.を超えた場合は2.5 V出力) 出力確度: ±1% rdg. ±5 mV (表示カウントに対して) |
インターフェース | USB 2.0 (FT3424, FT3425) |
| 防塵・防水性 | IP40 | 準拠規格 | JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級, DIN 5032-7: 1985 class B |
| サイズ | 78(W)×39(D)×170(H)mm | 重量 | 310g(電池含む) |
| 付属品 | 取扱説明書 ×1、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、センサキャップ (ストラップ付) ×1、携帯用ケース (ソフトケース) ×1、ストラップ (本体用) ×1、USBケーブル (0.9 m) ×1、CD-R (USBドライバ、専用PCアプリケーションソフトウェア、通信仕様書) ×1 | ||
| LED/OLED照明の測定に対応 | |||
| 非常灯や誘導灯などの低照度から高照度(200,000lx)まで広くカバー | |||
| 本体とセンサの分離測定可能 | |||
| 内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上 | |||
| 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
77,000 円(税抜)/ 84,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0791ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA712AH-1A デジタル照度計 |
| EA712AH-2 デジタル照度計 |
| EA712AH-11 デジタル照度計(検定付き) |
| EA712AH-12 デジタル照度計(検定付き) |
