詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715AG-21

品名 : 10kg( 1g) 防水・防塵台はかり

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 HW-10KC
秤量 10kg 最小目盛 0.001kg(1g)
載皿サイズ 250×250mm 付属品 取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
防塵・防水 IP65 表示モード kg、個数
最大計数値 100,000個 機能 加算・累計機能、個数計機能
電源 ACアダプター(付属) 電池寿命 約1200時間(アルカリ乾電池使用、バックライトオフ時)
サイズ 255(W)×494(D)×366(H)mm 重量 6kg
材質 計量皿:SUS430 サンプル数 5個(10・20・50・100個 切替可能)
再現性(標準偏差) 0.002kg 直線性 ±0.002kg
スパンドリフト ±20ppm/℃ typ.(5~35℃) 表示 バックライト付7セグメント液晶表示(文字高26mm)
表示書換回数 10回/秒 使用温湿度 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
ケーブル長 1.5m
物流現場、出荷管理、生産ラインで様々な使い方に対応
表示部は上向きに4段階調整可能
ポール取り外し可能
1/10,000の高分解能、応答速度約1.5秒
洗える計量部 防塵防水等級IP65
見やすい3色5段カラーコンパレータライト+テンキー付き
追加説明
カタログ価格

72,600 (税抜)/ 79,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/02 09:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0761ページ
バリエーション一覧
EA715AG-21 10kg( 1g) 防水・防塵台はかり
EA715AG-22 60kg( 5g) 防水・防塵台はかり
EA715AG-23 100kg(10g) 防水・防塵台はかり
EA715AG-24 220kg(20g) 防水・防塵台はかり
EA715AG-31 10kg( 1g) 防水・防塵台はかり
EA715AG-32 60kg( 5g) 防水・防塵台はかり
EA715AG-33 100kg(10g) 防水・防塵台はかり
EA715AG-34 220kg(20g) 防水・防塵台はかり
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

商品動画

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top