品番 : EA715AG-32
品名 : 60kg( 5g) 防水・防塵台はかり
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | HW-60KCP | 
|---|---|---|---|
| 秤量 | 60kg | 最小目盛 | 0.005kg(5g) | 
| 載皿サイズ | 330×424mm | 付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー | 
| 防塵・防水 | IP65 | 表示モード | kg、個数 | 
| 最大計数値 | 120,000個 | 機能 | 加算・累計機能、個数計機能 | 
| 電源 | ACアダプター(付属) | 電池寿命 | 約1200時間(アルカリ乾電池使用、バックライトオフ時) | 
| サイズ | 330(W)×640(D)×750(H)mm | 重量 | 12kg | 
| 材質 | 計量皿:SUS430 | サンプル数 | 5個(10・20・50・100個 切替可能) | 
| 再現性(標準偏差) | 0.01kg | 直線性 | ±0.01kg | 
| スパンドリフト | ±20ppm/℃ typ.(5~35℃) | 表示 | バックライト付7セグメント液晶表示(文字高26mm) | 
| 表示書換回数 | 10回/秒 | 使用温湿度 | -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) | 
| ケーブル長 | 2.5m | ||
| 物流現場、出荷管理、生産ラインで様々な使い方に対応 | |||
| 内蔵プリンタ付き(感熱紙使用) | |||
| 表示部は上向きに4段階調整可能 | |||
| ポール取り外し可能 | |||
| 1/10,000の高分解能、応答速度約1.5秒 | |||
| 洗える計量部 防塵防水等級IP65 | |||
| 見やすい3色5段カラーコンパレータライト+テンキー付き | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         137,800 円(税抜)/ 151,580 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 0 (2025/11/05 00:45現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0773ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA715AG-56 : 交換ロール紙(5巻) | 
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            