品番 : EA715AG-24
品名 : 220kg(20g) 防水・防塵台はかり
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | HW-200KC |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 220kg | 最小目盛 | 0.02kg(20g) |
| 載皿サイズ | 390×530mm | 付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー |
| 防塵・防水 | IP65 | 表示モード | kg、個数 |
| 最大計数値 | 110,000個 | 機能 | 加算・累計機能、個数計機能 |
| 電源 | ACアダプター(付属) | 電池寿命 | 約1200時間(アルカリ乾電池使用、バックライトオフ時) |
| サイズ | 390(W)×746(D)×750(H)mm | 重量 | 17kg |
| 材質 | 計量皿:SUS430 | サンプル数 | 5個(10・20・50・100個 切替可能) |
| 再現性(標準偏差) | 0.04kg | 直線性 | ±0.04kg |
| スパンドリフト | ±20ppm/℃ typ.(5~35℃) | 表示 | バックライト付7セグメント液晶表示(文字高26mm) |
| 表示書換回数 | 10回/秒 | 使用温湿度 | -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) |
| ケーブル長 | 2.5m | ||
| 物流現場、出荷管理、生産ラインで様々な使い方に対応 | |||
| 表示部は上向きに4段階調整可能 | |||
| ポール取り外し可能 | |||
| 1/10,000の高分解能、応答速度約1.5秒 | |||
| 洗える計量部 防塵防水等級IP65 | |||
| 見やすい3色5段カラーコンパレータライト+テンキー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
81,100 円(税抜)/ 89,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/12 19:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0761ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |
