品番 : EA715AG-42
品名 : 15kg( 2g) 防水・防塵台はかり
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | SW-15KS | 
|---|---|---|---|
| 秤量 | 15kg | 最小目盛 | 2g(5g) | 
| 載皿サイズ | 250×250mm | 付属品 | 取扱説明書、接地アダプタ | 
| 電源 | 電源ケーブル、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) | 防塵・防水 | IP69K・IP68 | 
| タッチセンサースイッチ | 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防塵・防水性を向上。 | 機能 | 加算・累計機能、個数計機能 | 
| 測定方式 | 電気抵抗線式(ロードセル式) | サイズ | 250(W)×480(D)×353.5(H)mm | 
| 重量 | 7.7kg | 材質 | フレーム:SUS304 ロードセル:SUS630 計量皿:SUS304  | 
                                    
                                
| 表示 | 重量表示:7セグメントLED表示(文字高14.6mm) 比較結果:赤/黄/緑/黄/赤 LED  | 
                                        表示モード | kg、個数、(内部設定により、gも可能) | 
| サンプル数 | 5個(10,20,50,100個 切替可能) | 最大計数値 | 150,000個 | 
| 最小単重 | 0.1g | 再現性(標準偏差) | 2g | 
| 直線性 | ±5g | スパンドリフト | ±20ppm/℃(5℃~35℃) | 
| 表示書換回数 | 約10回/秒 | ケーブル長 | 3m | 
| 使用温度範囲 | -10℃~40℃ | ||
| 細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。 | |||
| 衛生管理の厳しい環境での使用に | |||
| 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間) | |||
| 表示部の角度を上方向に調整可(最大角度90度) | |||
| ポール取り外し可能 | |||
| 高水圧(~10MPa)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的 | |||
| タッチセンサースイッチを採用。軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し、防塵・防水性を向上。 | |||
| 内部の基盤まで防水コーティングしているので、多湿な環境、結露環境でも使用可能。 | |||
| 材質はABSアロイ。耐衝撃性・耐熱性・難燃性に対するグレードの高い材料を使用。 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         210,000 円(税抜)/ 231,000 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 0 (2025/11/04 19:53現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0773ページ | ||||
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                                
                        
                        
                            