詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715AG-45

品名 : 60kg(10g) 防水・防塵台はかり

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 SW-60KM
秤量 60kg 最小目盛 0.01kg(0.02kg)
載皿サイズ 300×380mm 付属品 取扱説明書、接地アダプタ
電源 電源ケーブル、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) 防塵・防水 IP69K・IP68
タッチセンサースイッチ 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防塵・防水性を向上。 機能 加算・累計機能、個数計機能
測定方式 電気抵抗線式(ロードセル式) サイズ 300(W)×601(D)×722.5(H)mm
重量 13kg 材質 フレーム:SUS304
ロードセル:SUS630
計量皿:SUS304
表示 重量表示:7セグメントLED表示(文字高14.6mm)
比較結果:赤/黄/緑/黄/赤 LED
表示モード kg、個数
サンプル数 5個(10,20,50,100個 切替可能) 最大計数値 120,000個
最小単重 0.5g 再現性(標準偏差) 10g
直線性 ±20g スパンドリフト ±20ppm/℃(5℃~35℃)
表示書換回数 約10回/秒 ケーブル長 3m
使用温度範囲 -10℃~40℃
衛生管理の厳しい環境での使用に
細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。
水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)
表示部の角度を上方向に調整可(最大角度90度)
ポール取り外し可能
高水圧(~10MPa)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的
タッチセンサースイッチを採用。軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し、防塵・防水性を向上。
内部の基盤まで防水コーティングしているので、多湿な環境、結露環境でも使用可能。
材質はABSアロイ。耐衝撃性・耐熱性・難燃性に対するグレードの高い材料を使用。
追加説明
カタログ価格

250,000 (税抜)/ 275,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/04 20:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0773ページ
バリエーション一覧
EA715AG-41 6kg( 1g) 防水・防塵台はかり
EA715AG-42 15kg( 2g) 防水・防塵台はかり
EA715AG-43 15kg( 2g) 防水・防塵台はかり
EA715AG-44 30kg( 5g) 防水・防塵台はかり
EA715AG-45 60kg(10g) 防水・防塵台はかり
EA715AG-46 60kg(10g) 防水・防塵台はかり
EA715AG-47 150kg(20g) 防水・防塵台はかり
EA715AG-48 150kg(20g) 防水・防塵台はかり
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※防水イメージ
  • 単位:mm

商品動画

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top