品番 : EA715AG-44
品名 : 30kg( 5g) 防水・防塵台はかり
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | SW-30KM |
---|---|---|---|
秤量 | 30kg | 最小目盛 | 5g(10g) |
載皿サイズ | 300×380mm | 付属品 | 取扱説明書、接地アダプタ |
電源 | 電源ケーブル、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) | 防塵・防水 | IP69K・IP68 |
タッチセンサースイッチ | 軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し防塵・防水性を向上。 | 機能 | 加算・累計機能、個数計機能 |
測定方式 | 電気抵抗線式(ロードセル式) | サイズ | 300(W)×601(D)×722.5(H)mm |
重量 | 13kg | 材質 | フレーム:SUS304 ロードセル:SUS630 計量皿:SUS304 |
表示 | 重量表示:7セグメントLED表示(文字高14.6mm) 比較結果:赤/黄/緑/黄/赤 LED |
表示モード | kg、個数、(内部設定により、gも可能) |
サンプル数 | 5個(10,20,50,100個 切替可能) | 最大計数値 | 150,000個 |
最小単重 | 0.2g | 再現性(標準偏差) | 5g |
直線性 | ±10g | スパンドリフト | ±20ppm/℃(5℃~35℃) |
表示書換回数 | 約10回/秒 | ケーブル長 | 3m |
使用温度範囲 | -10℃~40℃ | ||
衛生管理の厳しい環境での使用に | |||
細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。 | |||
水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間) | |||
表示部の角度を上方向に調整可(最大角度90度) | |||
ポール取り外し可能 | |||
高水圧(~10MPa)、高温(80℃)の洗浄も可能で、汚れを素早く確実に洗い流せるので衛生的 | |||
タッチセンサースイッチを採用。軽く触れるだけで操作が可能。表示器をプラスチックで保護し、防塵・防水性を向上。 | |||
内部の基盤まで防水コーティングしているので、多湿な環境、結露環境でも使用可能。 | |||
材質はABSアロイ。耐衝撃性・耐熱性・難燃性に対するグレードの高い材料を使用。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
250,000 円(税抜)/ 275,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/24 06:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0773ページ |