品番 : EA715C-15
品名 : 8.1kg( 0.1g) 電子天秤
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | GF-8000 |
---|---|---|---|
秤量 | 8100g | 最小目盛(計数可能最小単重) | 0.1g |
機能 | 個数モード、動物計量、パーセントモード等 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
載皿サイズ | 165×165mm | 計量皿材質 | SUS316 |
個数モード | 計数可能最小単位質量:0.1g サンプル数:10、25、50または100個 |
パーセントモード | 100%登録最小質量:10.0g パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) |
サイズ | 210(W)×317(D)×86(H)mm | 重量 | 約4.3kg |
表示書換時間 | 5回/秒または10回/秒 | 動作温度・湿度範囲 | 5℃~40℃、85% R.H.以下 (結露しないこと) |
データーをWindowsに取り込める特製ソフト付(RS-232C標準装備) | |||
応答速度約1秒計量センサーシステムSHS<Super Hybrid Sensor>搭載 | |||
自己点検機能、GLP・GMP・GCP・ISO対応出力 | |||
g(グラム)、個数、%、カラット、もんめ計量モード | |||
オートパワーオン・オフ | |||
ケーブルは別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
95,000 円(税抜)/ 104,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/24 06:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA715C-14 6.1kg( 0.1g) 電子天秤 |
EA715C-15 8.1kg( 0.1g) 電子天秤 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA715CA-107 : [電子天秤用] フットスイッチ |
オプション | EA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー |
オプション | EA715CA-51 : [電子天秤用] 大型ガラス風防(A&D製) |