品番 : EA715CB-10A
品名 : 2,000g(1.0g) 防滴型デジタルはかり
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CS-2000S |
|---|---|---|---|
| 用途 | 食品、工場関連の商品、部品などの重量の測定に | 秤量 | 2000g |
| 最小目盛 | 1g | 精度 | ±4g |
| 電源 | 単2形乾電池×4個(別売)またはACアダプター(別売) | 電池寿命 | 約1,800時間(アルカリ電池使用時) |
| 使用温湿度 | 0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 機能 | ・オートパワーオフ(5/10/20/30/40/50/60/90分より選択(解除可能)) ・風袋引き |
サイズ | 本体:250(W)×260(D)×108(H)㎜ 計量皿:230(W)×190(D)㎜ |
| 防水保護等級 | IPX2準拠(但し、電池駆動時のみ) | 材質 | 樹脂 |
| 重量 | 約1900g(電池含む) | ||
| IPX2準拠の防滴デジタルはかり | |||
| 1/2000の高分解能 | |||
| 水平調整スクリュー式脚部採用 | |||
| 自動的に電源がOFFになるパワーオフの時間変更が可能 | |||
| 風袋引き機能で容器の重さを差し引き可能 | |||
| 重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能 | |||
| ※完全防水ではないので水没すると故障します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,590 円(税抜)/ 8,349 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/24 03:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0760ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715CB-10A 2,000g(1.0g) 防滴型デジタルはかり |
| EA715CB-11A 5,000g(2.0g) 防滴型デジタルはかり |
| EA715CB-12A 10kg(5.0g) 防滴型デジタルはかり |
| EA715CB-13A 20kg( 10g) 防滴型デジタルはかり |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715CB-50 : [デジタルはかり用]ACアダプター(CUSTOM用) |

