詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715CB-13A

品名 : 20kg( 10g) 防滴型デジタルはかり

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 CS-20KS
用途 食品、工場関連の商品、部品の重量など 秤量 20kg
最小目盛 0.01kg(10g) 精度 ±20g
計量範囲 0~20kg サイズ 250(W)×260(D)×108(H)㎜
重量 約1900g(電池含む) 材質 樹脂
電源 単2電池×4本(別売)またはACアダプター(別売) 電池寿命 約1,800時間(アルカリ電池使用時)
使用温湿度 0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度 -10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
防水保護等級 IPX2 機能 風袋機能
オートパワーオフ機能(5/10/20/30/40/50/60/90分より選択)(解除可))
1/2000の高分解能
重力加速度設定を日本国内の16エリアから選択可能
水平調整スクリュー式脚部採用
※完全防水ではないので水没すると故障します。
追加説明
カタログ価格

7,590 (税抜)/ 8,349 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/03 08:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0760ページ

代替品

EA715CB-13B
バリエーション一覧
EA715CB-10A 2,000g(1.0g) 防滴型デジタルはかり
EA715CB-11A 5,000g(2.0g) 防滴型デジタルはかり
EA715CB-12A 10kg(5.0g) 防滴型デジタルはかり
EA715CB-13A 20kg( 10g) 防滴型デジタルはかり
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top